エスコ
エスコの ハンドル・取っ手・グリップ
エスコの ハンドル、取手
エスコの 取手・引手
120x35mm 引戸取っ手(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50611058
品番
EA951CD-5A
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥737
販売価格(税別)
¥
670
バスケットに入れる
材質
SUS304(ヘアーライン仕上げ)
用途
サッシ等
エスコ品番
EA951CD-5A
長さ(mm)
120
幅(mm)
35.5
取付穴径
4mm
深さ(mm)
13.6
取付穴径(Φmm)
4