※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪サニタリー
大阪サニタリーの 継手・パイプ
大阪サニタリーの 継手
大阪サニタリーの サニタリー継手
溶接式ロングヘルール 316L
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径
3.5S
注文コード
50611096
品番
CLF2-W【ワケあり】
在庫数量:残り6点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,269
販売価格(税別)
アウトレット
¥5,990
¥
4,790
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
呼び径
3.5S
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
SUS316L
形状
ストレート
質量(kg)
0.26
種類
サニタリー継手
寸法L(mm)
42
寸法A(mm)
106
寸法B(mm)
97
寸法OD(mm)
89.1
寸法ID(mm)
85.1
商品豆知識
配管工事を支える補助部材