クロダルマ
クロダルマの シャツ・インナー
クロダルマの 半袖 シャツ・インナー
クロダルマの ポロシャツ 半袖
半袖リブポロ 26451
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
50611524
品番
26451
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
裾と袖部分に伸縮性のあるリブを採用。
おしゃれなアクセントでフィット感とデザイン性がアップ。
色
サックス
サイズ
L
機能
吸汗速乾・リブ付
混率(%)
ポリエステル100
素材
ハニカム
材質
ボタン:樹脂
胸囲(cm)
105
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
68
目付(g/m
2
)
145
色番
19