半袖リブポロ 26451

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 50611576 品番 26451
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

裾と袖部分に伸縮性のあるリブを採用。
おしゃれなアクセントでフィット感とデザイン性がアップ。

ネイビー サイズSS 機能吸汗速乾・リブ付 混率(%)ポリエステル100 素材ハニカム 材質ボタン:樹脂 胸囲(cm)92 肩幅(cm)38 袖丈(cm)20 着丈(cm)59 目付(g/m2)145 色番11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする