半袖リブポロ 26451

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 ネイビー サイズS 注文コード50611585 品番26451
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,900
この商品は色・サイズなど48種類から選べます 他の種類を見る

裾と袖部分に伸縮性のあるリブを採用。
おしゃれなアクセントでフィット感とデザイン性がアップ。

ネイビー サイズS 機能吸汗速乾・リブ付 混率(%)ポリエステル100 素材ハニカム 材質ボタン:樹脂 胸囲(cm)97 肩幅(cm)40 袖丈(cm)21 着丈(cm)62 目付(g/m2)145 色番11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする