組立式歩廊架台

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 高さ(mm)200 天板寸法(mm)500×500 注文コード50611848 品番STP2050
参考基準価格(税別)¥40,900 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は高さ・天板寸法7種類から選べます 他の種類を見る

ケーブルラックや各種配管設備等の上を横断するための歩廊です。
豊富なラインナップにより、様々な現場状況に短納期で対応できます。
部品を小分けして運搬できる「組立式」ですので、現場搬入作業が容易に行えます。
接地面保護のため、座面の広いレベルアジャスターを採用しています。
高さ調整(約50mm)できますので、設置場所の傾斜に対応できます。

材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ) 高さ(mm)200 天板寸法(mm)500×500 ステップ数(段)1

商品説明動画

組立式歩廊架台 マルチステップ 80秒編

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする