クロダルマ
クロダルマの シャツ・インナー
クロダルマの 半袖 シャツ・インナー
クロダルマの ポロシャツ 半袖
半袖ボタンダウンポロ 26449
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
サックス
サイズ
L
注文コード
50612005
品番
26449
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,200
この商品は
色・サイズ
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
紫外線を遮り、汗による臭いや透けを防ぐ。
吸汗速乾性にも優れた夏対策万全のボタンダウンポロシャツです。
色
サックス
サイズ
L
機能
吸汗速乾・抗菌防臭・UVカット・透け防止
素材
メッシュリバース
混率(%)
ポリエステル100
材質
ボタン:樹脂
胸囲(cm)
110
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
22.5
着丈(cm)
70
目付(g/m
2
)
140
色番
19