クロダルマ
クロダルマの シャツ・インナー
クロダルマの 半袖 シャツ・インナー
クロダルマの ポロシャツ 半袖
半袖ボタンダウンポロ 26449
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
50612084
品番
26449
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥2,739
販売価格(税別)
¥
2,490
バスケットに入れる
紫外線を遮り、汗による臭いや透けを防ぐ。
吸汗速乾性にも優れた夏対策万全のボタンダウンポロシャツです。
色
ネイビー
サイズ
L
機能
吸汗速乾・抗菌防臭・UVカット・透け防止
素材
メッシュリバース
混率(%)
ポリエステル100
材質
ボタン:樹脂
胸囲(cm)
110
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
22.5
着丈(cm)
70
目付(g/m
2
)
140
色番
11