画像準備中

組立式歩廊架台 手すり

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 適合STP35□、STP55□S、STP85□S、STP55□NS、STP85□NS 注文コード50612128 品番STP-HRF50 片側
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥23,800
この商品は適合など11種類から選べます 他の種類を見る

マルチステップ用 取付手すり

適合STP35□、STP55□S、STP85□S、STP55□NS、STP85□NS 種別片側 パイプ径(Φmm)Φ42.7 手すり高さ(mm)850

商品説明動画

組立式歩廊架台 マルチステップ 80秒編

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50612128 STP-HRF50 片側 50612514 STP-HRF50 片側 組立式歩廊架台 手すり ネグロス電工 組立式歩廊架台 手すり ネグロス電工 1組 18,980 税込20,878 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする