半袖ボタンダウンポロ 26449

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 50612224 品番 26449
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

紫外線を遮り、汗による臭いや透けを防ぐ。
吸汗速乾性にも優れた夏対策万全のボタンダウンポロシャツです。

ブルー サイズS 機能吸汗速乾・抗菌防臭・UVカット・透け防止 素材メッシュリバース 混率(%)ポリエステル100 材質ボタン:樹脂 胸囲(cm)102 肩幅(cm)42.2 袖丈(cm)20.5 着丈(cm)66 目付(g/m2)140 色番10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする