※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ハンドル・取っ手・グリップ
エスコの ハンドル、取手
エスコの Tハンドル
M8x20/55x14mm T型ノブ(雄ねじ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50612406
品番
EA948AF-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥880
販売価格(税別)
¥
800
バスケットに入れる
ねじサイズ
M8×20mm
材質
ハンドル:ポリアミド(ガラス繊維強化)、雄ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)
仕様
雄ねじ
エスコ品番
EA948AF-22
寸法A(mm)
55
寸法D(mm)
14
寸法B(mm)
33