半袖ボタンダウンポロ 26449

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 レッド サイズ5L 注文コード50612443 品番26449
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,200
この商品は色・サイズなど48種類から選べます 他の種類を見る

紫外線を遮り、汗による臭いや透けを防ぐ。
吸汗速乾性にも優れた夏対策万全のボタンダウンポロシャツです。

レッド サイズ5L 機能吸汗速乾・抗菌防臭・UVカット・透け防止 素材メッシュリバース 混率(%)ポリエステル100 材質ボタン:樹脂 胸囲(cm)126 肩幅(cm)50.6 袖丈(cm)26.5 着丈(cm)78 目付(g/m2)140 色番70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする