※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

M10x30/80x20mm T型ノブ(雄ねじ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50612467 品番EA948AF-24
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,111
販売価格(税別)
1,010
ねじサイズM10×30mm 材質ハンドル:ポリアミド(ガラス繊維強化)、雄ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ) 仕様雄ねじ エスコ品番EA948AF-24 寸法A(mm)80 寸法D(mm)20 寸法B(mm)41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする