※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ハンドル・取っ手・グリップ
エスコの ノブ、つまみ
エスコの ウイングノブ
M12x30/94x21mm T型ノブ(雄ねじ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50612494
品番
EA948AF-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,661
販売価格(税別)
¥
1,510
バスケットに入れる
エスコ品番
EA948AF-25
材質(本体)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
種類
T字形
寸法A(mm)
94
寸法D(Φmm)
21
表面処理
(ねじ)亜鉛メッキ
寸法B(mm)
46
取付部
おねじ
ねじの呼び
M12
取付長(mm)
30
材質(取付部)
SUM22L