トクハラ・テクノロジー
トクハラ・テクノロジーの 洗濯機/洗濯乾燥機
トクハラ・テクノロジーの ハンディ/小型洗濯機
折りたたみ洗濯機
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
50612575
品番
MB-015
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,787
販売価格(税別)
¥
7,988
バスケットに入れる
マスク洗い専用として!
下着、ハンカチ専用として!
他の洗濯物といっしょに洗いたくない物専用コンパクトウォッシャー!
洗濯が終わったら、たたんでしまえます!
たたんだ時の高さナント10.5cm!
材質
ABS樹脂
本体寸法(mm)
285×285×240
本体質量(kg)
1.8
収納時寸法(mm)
285×285×105
洗浄水量(L)
最大4.5(標準3.5)
洗浄時間
10分
洗濯容量(kg)
0.2
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません