※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

M8/67x16mm T型ノブ(雌ねじ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50612607 品番EA948AF-33
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,144
販売価格(税別)
1,040
ねじサイズM8 材質ハンドル:ポリアミド(ガラス繊維強化)、雌ねじ:黄銅(C3604B) 仕様雌ねじ エスコ品番EA948AF-33 寸法A(mm)67 寸法D(mm)16 寸法B(mm)37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする