※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ハンドル・取っ手・グリップ
エスコの ノブ、つまみ
エスコの スターノブ(ファイブノブ)
M8x 63mm 雄ねじノブ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50612783
品番
EA948AL-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥941
販売価格(税別)
¥
855
バスケットに入れる
エスコ品番
EA948AL-21
材質(本体)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
種類
特殊形
表面処理
(ねじ)亜鉛メッキ
寸法B(mm)
28
取付部
おねじ(段付)
寸法C(Φmm)
26
寸法A(Φmm)
63
ねじの呼び
M8
取付長(mm)
25
材質(取付部)
SUM22L