※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ハンドル・取っ手・グリップ
エスコの ノブ、つまみ
エスコの スターノブ(ファイブノブ)
M12x100mm 雄ねじノブ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50612844
品番
EA948AL-23
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,595
販売価格(税別)
¥
1,450
バスケットに入れる
エスコ品番
EA948AL-23
材質(本体)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
種類
特殊形
表面処理
(ねじ)亜鉛メッキ
寸法B(mm)
42
取付部
おねじ(段付)
寸法C(Φmm)
36
寸法A(Φmm)
100
ねじの呼び
M12
取付長(mm)
40
材質(取付部)
SUM22L