※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

M12x 80mm 雌ねじノブ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50612887 品番EA948AL-33
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,716
販売価格(税別)
1,560
エスコ品番EA948AL-33 材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 種類特殊形 寸法B(mm)36 取付部めねじ 寸法C(Φmm)32 寸法A(Φmm)80 ねじの呼びM12 材質(取付部)黄銅(C3604B)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする