※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 溶接ケーブル・接続ジョイント等
エスコの ホルダー・アースクリップ
エスコの アースクリップ
Φ90mm/800A アースホルダー(マグネット式)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50613106
品番
EA315-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,740
販売価格(税別)
¥
13,400
バスケットに入れる
迅速に簡単にアースクリップができます。
ワニ口クリップやGクランプが使用できない大規模な溶接作業に使えます。
最大電流(A)
800
用途
溶接用アースクランプ、ほとんどの鋼溶接作業に
エスコ品番
EA315-15
質量(kg)
1.6
内径×外径(Φmm)
【マグネット部】31×73
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
【ハンドル部】110×31×12
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
238×90×64