※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ハンドル・取っ手・グリップ
エスコの グリップ・握り
M6x13mm 雄ねじ固定グリップ(スチール製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50613158
品番
EA948AS-2A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥358
販売価格(税別)
¥
325
バスケットに入れる
グリップとねじはインサートによる一体成形
材質
グリップ:ナイロン6、ねじ:SS400(四三酸化鉄皮膜)
ねじ
M6×13
仕様
雄ねじ、高耐久性(ねじ部)
エスコ品番
EA948AS-2A
寸法H(mm)
65
寸法d(mm)
13
寸法D(mm)
19