※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

500A ターミナルジョイント

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50613194 品番EA315-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,501
販売価格(税別)
5,910

ターミナルジョイントを使用する事により、電線を溶接機二次側端子より着脱する作業が瞬時に行える為、電線の取替えや溶接機の移動時の作業効率が格段にアップします。
絶縁ゴミカバーは耐熱性ゴムを使用しているため、耐熱性能、劣化性能ともに優れています。

溶接電流(A)500 付属品M8ナット エスコ品番EA315-20 使用率(%)60 適合ジョイントEA315-4
注意
※溶接機の二次側端子にボルトナットで取付けた後に、ゴムカバーの上より、テーピングしてください。
※ケーブルジョイントのプラグ側(EA315-4)別売とセットでご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダー・アースクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする