※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

300A ケーブルジョイント(雌)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50613307 品番EA315A-3
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,861
販売価格(税別)
3,510

電線接続はねじ止め式。

適合電線(mm2)38〜60 エスコ品番EA315A-3 種別メス 許容電流(A)300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50613307
2021-01-21
用途:
溶接
共英産業株式会社 様

サイズが合わないの心配があったが最適です。買ってよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ジョイント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする