※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ハンドル・取っ手・グリップ
エスコの ノブ、つまみ
エスコの ローレットノブ
M10x25mm/Φ36mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50613456
品番
EA948BB-13A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,078
販売価格(税別)
¥
980
バスケットに入れる
エスコ品番
EA948BB-13A
材質(本体)
スチール
種類
丸形
寸法H(mm)
23
寸法D(Φmm)
36
寸法d(Φmm)
20
取付部
おねじ(段付)
ねじの呼び
M10
表面処理(本体)
クロムメッキ仕上げ
取付長(mm)
25
材質(取付部)
スチール