※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ハンドル・取っ手・グリップ
エスコの ノブ、つまみ
エスコの ローレットノブ
M4x10mm/Φ16mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50613474
品番
EA948BB-2A
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥418
販売価格(税別)
¥
380
バスケットに入れる
エスコ品番
EA948BB-2A
材質(本体)
スチール
種類
丸形
寸法H(mm)
9.5
寸法D(Φmm)
16
寸法d(Φmm)
8
取付部
おねじ(段付)
ねじの呼び
M4
表面処理(本体)
クロムメッキ仕上げ
取付長(mm)
10
材質(取付部)
スチール