※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

200A/20m 溶接中間ケーブル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50613483 品番EA315AJ-20
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,070
販売価格(税別)
33,700

ゴムカバー付

ケーブル接続方法ネジ止式 用途200A溶接機用 仕様ケーブルジョイント(オス/メス) エスコ品番EA315AJ-20 長さ(mm)200 質量(g)300 ケーブル長(m)20 許容電流(A)(連続)105 シース厚(mm)2.3 適合ケーブルサイズ(mm2)200A用WCT:22 ケーブル種類導線用1種ケーブル(導線用として使用するもので天然ゴムキャブタイヤで被覆したもの)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ケーブル・接続ジョイント等」にはこんなカテゴリがあります

シェアする