※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

M5x10mm/Φ20mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50613632 品番EA948BB-37A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥666
販売価格(税別)
605
エスコ品番EA948BB-37A 材質(本体)ステンレス 種類丸形 寸法A(mm)4 寸法D(Φmm)20 取付部おねじ ねじの呼びM5 取付長(mm)10 材質(取付部)ステンレス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする