※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ハンドル・取っ手・グリップ
エスコの ノブ、つまみ
エスコの ローレットノブ
M6x16mm/Φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50613754
品番
EA948BB-41A
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,001
販売価格(税別)
¥
910
バスケットに入れる
エスコ品番
EA948BB-41A
材質(本体)
ステンレス
種類
丸形
寸法A(mm)
5
寸法D(Φmm)
24
取付部
おねじ
ねじの呼び
M6
取付長(mm)
16
材質(取付部)
ステンレス