※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

M5x16mm/Φ20mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50613912 品番EA948BB-5A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥468
販売価格(税別)
425
エスコ品番EA948BB-5A 材質(本体)スチール 種類丸形 寸法H(mm)11.5 寸法D(Φmm)20 寸法d(Φmm)10 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM5 表面処理(本体)クロムメッキ仕上げ 取付長(mm)16 材質(取付部)スチール

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする