※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 溶接ケーブル・接続ジョイント等
エスコの 溶接ジョイント
エスコの ケーブルジョイント
[EA315HF,HG-2用] アダプター(2個)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50613964
品番
EA315HH-9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,898
販売価格(税別)
¥
7,180
バスケットに入れる
溶接ホルダーや中間ケーブル、アース等の接続が可能になります。
適合ケーブルサイズ(mm
2
)
WCT:22
適合
【溶接機】EA315HF・旧EA315HG-2、【溶接ホルダー】EA315AA-15・AA-20・EA315AB-15・EA315AB-20・EA315AD-200・EA315AD-300・EA315AG-15・EA315AG-20・EA315AH-15・EA315AH-20・EA315AJ-10・EA315AK-10
エスコ品番
EA315HH-9
穴径(Φmm)
【端子】8
ケーブル長(m)
0.2
端子ねじ
M8用