※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

[EA315HH,HJ,HL,HM用] アダプター(2個)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50614007 品番EA315HJ-9
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,844
販売価格(税別)
8,040

溶接ホルダーや中間ケーブル、アース等の接続が可能になります。

適合ケーブルサイズ(mm2)WCT:38 適合【溶接機】EA315HH-2・EA315HJ-2・EA315HJ-3・EA315HL・EA315HM、【溶接ホルダー】EA315AA-15・EA315AA-20・EA315AB-15・EA315AB-20・EA315AD-200・EA315AD-300・EA315AG-15・EA315AG-20・EA315AH-15・EA315AH-20・EA315AJ-10・EA315AK-10 エスコ品番EA315HJ-9 穴径(Φmm)【端子】10 ケーブル長(m)0.2 端子ねじM10用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ジョイント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする