※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

M8x25mm/Φ30mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50614393 品番EA948BB-91
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥770
販売価格(税別)
700
エスコ品番EA948BB-91 材質(本体)スチール 種類丸形 寸法A(mm)6 寸法D(Φmm)30 取付部おねじ ねじの呼びM8 取付長(mm)25 材質(取付部)スチール

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50614393
2020-10-30
用途:
天体望遠鏡の部品に使用します。

とてもしっくりして良い商品でした。本当はステンレス製のものが欲しかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする