※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ハンドル・取っ手・グリップ
エスコの ノブ、つまみ
エスコの ローレットノブ
M10x25mm/Φ36mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50614436
品番
EA948BB-93
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,029
販売価格(税別)
¥
935
バスケットに入れる
エスコ品番
EA948BB-93
材質(本体)
スチール
種類
丸形
寸法A(mm)
8
寸法D(Φmm)
36
取付部
おねじ
ねじの呼び
M10
取付長(mm)
25
材質(取付部)
スチール