※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

M10x30mm/Φ36mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50614463 品番EA948BB-94
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
エスコ品番EA948BB-94 材質(本体)スチール 種類丸形 寸法A(mm)8 寸法D(Φmm)36 取付部おねじ ねじの呼びM10 取付長(mm)30 材質(取付部)スチール

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする