※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

M6x25mm/Φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50614497 品番EA948BB-9A
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥616
販売価格(税別)
560
エスコ品番EA948BB-9A 材質(本体)スチール 種類丸形 寸法H(mm)15 寸法D(Φmm)24 寸法d(Φmm)12 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM6 表面処理(本体)クロムメッキ仕上げ 取付長(mm)25 材質(取付部)スチール

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする