※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

M10x40/50mm 雄ねじノブ(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50614716 品番EA948BC-36
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,873
販売価格(税別)
4,430
エスコ品番EA948BC-36 材質(本体)SUS304 種類菊形 寸法H(mm)31 寸法D(Φmm)50 寸法d(Φmm)18 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM10 表面処理(本体)バレル研磨 取付長(mm)40 材質(取付部)SUS304

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする