クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの ボトムス
クロダルマの 春夏 ボトムス
レディーススラックス 316681
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50615033
品番
316681
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
バックヨーク&脇ゴム採用でウエストらくらく、スリムなシルエットのノータックレディーススラックス。
色
シルバー
サイズ
M
機能
脇シャーリング・バックヨーク・吸汗速乾・制電・ノータック
素材
サマー裏綿
混率(%)
ポリエステル90・綿10
ウエスト(cm)
64〜70
種別
スラックス
材質
ファスナー・ボタン:樹脂
股下(cm)
75
色番
40