曜日別特売
EA948BD-25 M5x15/Φ16mm 雄ねじノブ(ステンレス製) エスコ 50615337

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

M5x15/Φ16mm 雄ねじノブ(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50615337品番EA948BD-25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥792
販売価格(税別)
720

耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適

エスコ品番EA948BD-25材質(本体)SUS303種類丸形寸法B(mm)20取付部おねじ寸法A(Φmm)16ねじの呼びM5取付長(mm)15材質(取付部)SUS304
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする