クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 春夏 トップス
半袖オープンシャツ 26470
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
50615523
品番
26470
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥2,079
販売価格(税別)
¥
1,890
バスケットに入れる
超ストレッチ素材でスムーズな動きをサポート。
汗をかいてもすぐ乾き、紫外線もカットするオープンシャツ。
色
ネイビー
サイズ
4L
機能
吸汗速乾・ストレッチ・UVカット
混率(%)
ポリエステル90・ポリウレタン10
種別
半袖シャツ
胸囲(cm)
116
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
72
目付(g/m
2
)
160
色番
11
袖丈
半袖