半袖オープンシャツ 26470

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 ホワイト サイズLL 注文コード50615609 品番26470
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,800
この商品は色・サイズなど15種類から選べます 他の種類を見る

超ストレッチ素材でスムーズな動きをサポート。
汗をかいてもすぐ乾き、紫外線もカットするオープンシャツ。

ホワイト サイズLL 機能吸汗速乾・ストレッチ・UVカット 混率(%)ポリエステル90・ポリウレタン10 種別半袖シャツ 胸囲(cm)104 肩幅(cm)46 袖丈(cm)22 着丈(cm)68 目付(g/m2)160 色番90 袖丈半袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする