長袖アンダーレイヤー 47078

(4件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズM ブラック 注文コード50615688 品番47078
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥1,309
販売価格(税別)
1,190
この商品はサイズ・色など15種類から選べます 他の種類を見る

何よりも涼しさを追求したアンダーレイヤー。
ドライな着心地で、吸汗速乾性・抗菌防臭機能も装備。

ブラック サイズM 機能抗菌防臭・吸汗速乾・ストレッチ・接触冷感・消臭テープ 混率(%)ポリエステル95・ポリウレタン5 胸囲(cm)88〜96 身長(cm)165〜175 目付(g/m2)150 色番49

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50615715
2024-04-17
用途:
農作業用で着用しています
農・林・水産業

汗の吸着、速乾性もあり軽快であるため農作業では必ず着用します。

対象商品:
50615645
2020-10-17
用途:
仕事時に着用
岡町たかの整骨院 様 (医療・福祉・介護関連業)

着心地、肌触りがとても良く満足しております。
冬場に着る際に暖かさがどう感じるかだけ気になりますが
今のところ問題ないです。

対象商品:
50615636
2020-07-07
用途:
トラックの運転

着心地が良いし材質も良い、全体が一色なので作業服っぽく無い。

1人が参考にしています
対象商品:
50615715
2020-06-02
用途:
道路工事
建設業・工事業

1000円前後の物では、動きやすくて一番バランスがいいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする