半袖アンダーレイヤー 47079

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズL ネイビー 注文コード50615794 品番47079
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,400
この商品はサイズ・色など15種類から選べます 他の種類を見る

何よりも涼しさを追求したアンダーレイヤー。
ドライな着心地で、吸汗速乾性・抗菌防臭機能も装備。

ネイビー サイズL 機能抗菌防臭・吸汗速乾・ストレッチ・接触冷感・消臭テープ 混率(%)ポリエステル95・ポリウレタン5 胸囲(cm)96〜104 身長(cm)175〜185 目付(g/m2)150 色番11

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-17
用途:
作業時のインナー

半袖ではあるが袖が適度に長いため、作業中に上がってこないので、着心地が良い。もう少し着圧が強くても良かった。

対象商品:
50615837
2022-10-03
用途:
建設作業時
建設業・工事業

程よい圧なので作業中の動きもスムーズで、着心地の良いコンプレッションインナーです。
生地の厚さは薄すぎず厚すぎず、作業着の下に着るのに丁度良い厚さです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする