長袖ジャンパー 256711

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 50615934 品番 256711
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,798円となります。
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

軽くて通気性が良く、汗をかいてもすぐ乾く。
伸びる素材で静電気も起きにくい着心地爽快のストレッチユニフォーム。
夏でも快適な着心地を実現する素材と衣服内のムレを軽減するノーフォークメッシュ採用。

アースグリーン サイズSS 機能軽量・吸汗速乾・ストレッチ・制電・高通気性・リラックスカット・ノーフォークメッシュ・左袖ペン差し・背当ネーム部トリコロールテープ&赤パイピング・右胸ファスナーポケット・左内側ペン差しポケット・肩ダーツ入・左胸ペン差し2か所 素材ドビー 混率(%)ポリエステル100 種別長袖ジャンパー 材質ファスナー・ボタン:樹脂 胸囲(cm)104 肩幅(cm)42 袖丈(cm)55 着丈(cm)59 色番89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする