曜日別特売
EA951CZ-402 40mmカップ ワンタッチスライド丁番(半かぶせ/2個) エスコ 50616292

40mmカップ ワンタッチスライド丁番(半かぶせ/2個)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード50616292品番EA951CZ-402
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,508
販売価格(税別)
2,280
仕様半カブセ、カット量:3~11mm、カップ掘り込み深さ:13.8mm、キャッチ付、取付ねじ無しエスコ品番EA951CZ-402材質鉄(ニッケルメッキ)カップ径(Φmm)40開き角度(度)95取付ねじサイズ(カップ側)Φ5、(座金)5.5×9.5(楕円形)入数2個
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする