※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

M6/100mm 雌ねじ取手(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50616432 品番EA948BJ-29
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,375
販売価格(税別)
1,250
材質ステンレス(鏡面仕上げ) エスコ品番EA948BJ-29 寸法L(mm)100 寸法H(mm)50 寸法L1(mm)110 寸法A(mm)10 ねじサイズM6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする