※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ハンドル・取っ手・グリップ
エスコの ハンドル、取手
エスコの 取手・引手
M6/120mm 雌ねじ取手(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50616493
品番
EA948BJ-31
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,518
販売価格(税別)
¥
1,380
バスケットに入れる
材質
ステンレス(鏡面仕上げ)
エスコ品番
EA948BJ-31
寸法L(mm)
120
寸法H(mm)
50
寸法L1(mm)
130
寸法A(mm)
10
ねじサイズ
M6