YH-R1575 NG ミーティングテーブル角型(組立サービスなし) ジョインテックス 50616949 YH-R1575 NG ミーティングテーブル角型(組立サービスなし) ジョインテックス 50616949 YH-R1575 NG ミーティングテーブル角型(組立サービスなし) ジョインテックス 50616949 YH-R1575 NG ミーティングテーブル角型(組立サービスなし) ジョインテックス 50616949 YH-R1575 NG ミーティングテーブル角型(組立サービスなし) ジョインテックス 50616949 YH-R1575 NG ミーティングテーブル角型(組立サービスなし) ジョインテックス 50616949

ミーティングテーブル角型(組立サービスなし)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 50616949 品番 YH-R1575 NG
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は39,980円となります。
参考基準価格(税別)¥57,400 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

オフィスに映えるメッキ脚が人気の会議テーブル。
角型のシンプルで使いやすいミーティングテーブルです。

ネオグレー 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1500×750×700 質量(kg)20 材質天板=メラミン樹脂化粧板、芯材=パーティクルボード(枠組フラッシュペーパーハニカムコア)、エッジ=オレフィン系樹脂、脚=直径31.8mmスチールパイプ(クロームメッキ) 幅(mm)1500 高さ(mm)700(天板下630) 奥行(mm)750 間口(mm)1500 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×750×700 材質(天板)メラミン樹脂化粧板、芯材:パーティクルボード(枠組フラッシュペーパーハニカムコア)、エッジ:オレフィン系樹脂 天板厚さ(mm)28 材質(脚部)直径31.8mmスチールパイプ(クロームメッキ) 天板形状長方形 アジャスターあり
注意
※【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はお届けのみの商品です。メーカー自社便でのお届けとなります。
※通常配送にてご対応できない場合など、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1〜3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
北海道地方数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする