オープンラック・ラックデスク専用仕切板

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 50617177 品番 GR-SI BK
参考基準価格(税別)¥2,010 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

オープンラック(GR-1835R)、ラックデスク(GRD-1860 / GRD-1870)の専用仕切板。
ファイルやカタログがラック内で倒れてしまうのを防ぎます。
ファイルの収納数にあわせて追加できるので、効率のよい収納が可能。

ブラック 適合オープンラック(GR-1835R)、ラックデスク(GRD-1860 / GRD-1870) 材質鋼板(粉体塗装) 幅(mm)50 質量(kg)0.25 高さ(mm)219.5 奥行(mm)150 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×150×219.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする