カーゴパンツ 35671

(2件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 50617596 品番 35671
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

軽くて通気性が良く、汗をかいてもすぐ乾く。
伸びる素材で静電気も起きにくい着心地爽快のストレッチユニフォーム。
通気性に優れた伸びる素材で快適な履き心地。

アースグリーン 機能軽量・吸汗速乾・ストレッチ・制電・高通気性・ノータック・バックヨーク 混率(%)ポリエステル100 素材ドビー ウエスト(cm)76 種別カーゴパンツ 材質ファスナー・ボタン:樹脂 股下(cm)79 色番89

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50618034
2022-05-15
用途:
荷物搬送時
その他業種

クロダルマさんのもので、同じ素材、色の上着とともに購入しました。軽い着心地と通気性の良さが荷物搬送の仕事を楽にしてくれました。予備でさらに購入しようと思います。

対象商品:
50617858
2021-09-11
用途:
作業服

安いので試しに購入しました。価格なりです。夏用との事ですが蒸れる感じがあり着用していません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする