KB-MA081NL BK マネージャーチェア MA-08(組立サービスなし) プラス[家具] 50617737 KB-MA081NL BK マネージャーチェア MA-08(組立サービスなし) プラス[家具] 50617737 KB-MA081NL BK マネージャーチェア MA-08(組立サービスなし) プラス[家具] 50617737 KB-MA081NL BK マネージャーチェア MA-08(組立サービスなし) プラス[家具] 50617737

マネージャーチェア MA-08(組立サービスなし)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 50617737 品番 KB-MA081NL BK
参考基準価格(税別)¥71,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

柔らかな質感の抗菌、耐アルコール加工ビニルレザーを採用したマネージャーチェアMA-08シリーズ。
クッションは厚みがありゆったりとした座り心地を実現。ガス圧座上下に加えロッキングは位置固定が可能です。
ハイバックタイプとローバックタイプの2タイプをご用意しました。

全高(mm)1040〜1110 座面高さ(mm)430〜500 本体質量(kg)22.5 材質背・座(張地/芯材)=PVCレザー(抗菌・耐アルコール)/成形合板、クッション=ウレタンフォーム、肘=ポリウレタン・スチール、脚=アルミダイキャスト(ポリッシュ仕上)、キャスター=ナイロン双輪キャスター 幅(mm)670 質量(kg)22.5 ブラック 高さ(mm)1040〜1110 奥行(mm)760 キャスターあり 肘掛あり 機能ガス圧座上下、シートロッキング(背もたれ位置固定可) 座高(mm)430〜500 肘高さ(mm)605〜675 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)525×480 背タイプハイバック
注意
※【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はお届けのみの商品です。メーカー自社便でのお届けとなります。
※通常配送にてご対応できない場合など、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1〜3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,190 / 税込 ¥3,509
北海道地方数量1につき ¥3,190 / 税込 ¥3,509
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする